- Detalles del producto
Transductor de presión Ashcroft K1-7-M02-42-F2 (300 PSI)
Transductor de presión Ashcroft Tipo K1 Transductor/transmisor de presión de película delgada. Rango: 100&Vac. Precisión: 1,0%. Conexión Electrónica: Blindaje 1 m. Conexión: 1/4 NPTM.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MGS88
- Fabricante: Ashcroft
- Modelo: K1-7-M02-42-F2
- Número de serie: 10142999-3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 3
- Ancho (pulgadas): 3
- Altura (pulgadas): 3
- Peso libras): 2
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Produce Industry