Aspirador DeLaval Acero Inoxidable

Aspirador DeLaval Acero Inoxidable

Aspirador DeLaval para sistema HTST. Acero inoxidable. Modelo 650. Capacidad de 35,000 lb/hr. Dimensiones interiores: 25 pulg. de diámetro x 56 pulg. de alto. Entradas (1) 2 pulg., (1) 3 pulg., (2) 5 pulg. Salidas (1) 3 pulg. 4 patas; 6 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 85-½ pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 70-G015-A
  • Fabricante: DeLaval
  • Modelo: 650

Detalles de la cámara flash del aromatizador

  • Tipo de componente del evaporador: Separator
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets (1) 2 in., (1) 3 in., (2) 5 in. Outlets (1) 3 in. 4 legs; 6 in. H.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 38
  • Ancho (pulgadas): 33
  • Altura (pulgadas): 85.5

Detalles adicionales del producto

Aspirador DeLaval Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente