Aspiradora de acero inoxidable - 150 galones

Aspiradora de acero inoxidable - 150 galones

Aspirador de acero inoxidable - 150 galones. Dimensiones internas: 41,5 pulgadas de diámetro x 28 pulgadas de alto costado. Diámetro de la entrada: 17-1/2 pulg. 4-1/2 pulg. Altura total de la unidad del tanque: 56 3/8 pulg. Sensor de presión Taylor. Entradas: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 6 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Conector de línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 9 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 45.IME17
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de la cámara flash del aromatizador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Aspiradora de acero inoxidable - 150 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente