Aspiradora eléctrica portátil rígida WetDry - 16 galones
La aspiradora rígida de 16 galones viene con varillas de extensión de soplador desmontables y una boquilla multiusos. Para limpieza intensa y soplador desmontable. Tiene un tambor de 16 galones que almacena basura y se puede tirar fácilmente. Modelo: HD14000, Número de serie: 20020R13009. 120 voltios. 10,5 amperios. 60 Hz.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: MGS40
- Fabricante: Rigid
- Modelo: HD14000
- Número de serie: 20020R13009
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 24
- Ancho (pulgadas): 24
- Altura (pulgadas): 41
- Peso libras): 280
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Produce Industry
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!