Surtido de válvulas accionadas por aire APC
(1) Válvula APC de 3 vías. Modelo: 300 N740-30-TX, S/N: 2195.93. Entradas/Salidas: (3) Conexión S-Line de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 8 pulgadas de largo x 6 pulgadas. Ancho x 1 pie 5 pulg. Alto. (3) Válvula APC de 3 vías. Modelo: 300 N740-20-TX(1W-2W-4W). S/N: 2113.93, 2114.93, 2115.93. Entradas/Salidas: (3) Conexión S-Line de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 9 pulgadas de largo x 7-5/8 pulgadas de ancho x 1 pie 11-1/2 pulgadas de alto. (1) válvula de 2 vías. Modelo: 300 N740-10-TX. Número de serie: 2116,93. Entrada: (1) tubo recto de acero inoxidable de 3 pulg. Salida: (1) conector S-Line de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 9 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 1 pie 5-7/8 pulgadas de alto. (1) válvula de 3 vías. Número de serie: 406,92. Entrada: (1) conector S-Line de 3 pulgadas. Salidas: (2) Tubería recta de acero inoxidable de 3 pulg. Dimensiones totales: 9 pulgadas de largo x 6-5/8 pulgadas de ancho x 1 pie 3-1/4 pulgadas de alto. (1) válvula de 2 vías con múltiples puertos de salida. Modelo 300 N740-10-TX. Entradas: (1) tubería recta de acero inoxidable de 3 pulgadas. Salidas: (2) conector S-Line de 3 pulgadas, (1) tubo recto de acero inoxidable de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies ¾ pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BZCH545.a
- Manufacturer: APC