Intercambiador de calor de carcasa y tubos Atlas: 239,68 pies cuadrados
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Atlas. Material del tubo: acero inoxidable 316. Número de tubos: 229. Dimensiones del tubo: 1/2 pulg. de diámetro. x 8 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 239,68 pies cuadrados. Volumen del tubo: 18,5 gal. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 1/2 pulgadas de ancho x 8 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPAG688.
- Manufacturer: Atlas
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 239.68
- Tube Material: 316 stainless steel
- Number of Tubes: 229
- Tube Diameter (inches): 0.5
- Tube Length (inches): 96
- Inlets & Outlets Description: Inlet: (1) 4 in. dia. flanged port. Outlet: (1) 4 in. dia. flanged port
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 25.5
- Width (Inches): 24.5
- Height (Inches): 96