Transportador de barrena

Transportador de barrena

Transportador de barrena. Diámetro del sinfín: 6 pulg. Tamaño de la tolva: 13 pulg. de largo x 10 pulg. de ancho x 16 pulg. de alto. Apertura: 14,5 pulg. x 7 pulg. Motor Dayton: 1/3 hp, 1729/1425 rpm, 208-220/ 440 V, 1,4/0,7 amperios, 60/50 Hz, trifásico, relación de polea 2:1. Dimensiones totales: 17 pies de largo x 11 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: CCFP511.
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

  • Product Purchased From: Fruit Processor

Transportador de barrena