Bomba centrífuga Aurora 341A 3x4x9B (7,5 HP, 560 GPM máx.)
Bomba centrífuga de succión final Aurora. Modelo: 341A 3x4x9B, Número de serie: 19-563942. Tipo: Acoplamiento cerrado/Succión final. Material de fundición: hierro fundido. Impulsor: Bronce. Manga del eje: Bronce. Conexiones Clase 125 lbs Bridas. Tamaño del impulsor (pulg.): 9 diá. Especificaciones del motor: HP: 7,5, RPM: 1800, voltaje: 230/460, tamaño del marco: 213JM, amperios de carga completa: 10,1.
Product Details
- Cantidad en stock: MGS51
- Manufacturer: Aurora
- Model: 341A 3x4x9B
- Serial Number: 19-563942
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 560
- Max Speed RPM: 1800
- Maximum Temperature (F): 300
- Impeller Diameter (inches): 9
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: WEG
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 24.4/12.2
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 28
- Width (Inches): 20
- Height (Inches): 14
- Weight (LBS): 400
- # of Pieces for Shipping: 1