Bomba centrífuga Aurora 411-BF (20 HP, 578 GPM máx.)
Bomba centrífuga Aurora. Tipo: 411 BF. N°: 89-13246. Tamaño: 4x5x11. Capacidad: 578 gpm a 80 pies. Diámetro máximo del impulsor: 11 pulgadas. Las aplicaciones típicas incluyen: enfriamiento y calefacción en servicio de aire acondicionado, servicio de alimentación de calderas, servicio de condensado y servicio de agua a alta presión. Motor de CA Magnetek, 20 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 53-50/25 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 6 pulgadas de diámetro. Salida: (1) 6 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 6 pies 1 pulgada de largo x 4 pies 5 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto (H9) (ACN95).
Product Details
- Cantidad en stock: HDPP910.1
- Manufacturer: Aurora
- Model: 411-BF
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 578
- Impeller Diameter (inches): 11
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 6
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 6
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: MagneTek
- Motor Horsepower(HP): 20
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 53-50/25
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 73
- Width (Inches): 53
- Height (Inches): 39
- ACN: 95