Aurora 476-0250-644 Kit de sellos de repuesto para bomba

Aurora 476-0250-644 Kit de sellos de repuesto para bomba

Kit de sellos de orificio Aurora para bomba Aurora serie 320. Incluye sello mecánico, camisa de eje, junta del impulsor, junta tórica, tornillo de cabeza, arandela y juntas de caja.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MGS86
  • Fabricante: Aurora
  • Modelo: 476-0250-644

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 10
  • Peso libras): 4
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry

Aurora 476-0250-644 Kit de sellos de repuesto para bomba


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente