Bomba centrífuga Aurora AS22643 (40 HP, 750 GPM máx.)
Bomba centrífuga Aurora. Modelo: AS22643. Capacidad: 750 gpm. Tamaño: 4 x 5 x 12. Diámetro del impulsor: 12 pulg. Motor eléctrico estadounidense, 40 hp, 1775 rpm, 230 V, 94,8/17,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 5 pulg. Salidas: (1) 4 pulg. Dimensiones totales: 4 pies. 9 pulgadas de largo x 23-1/2 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto (ACN80)(H9).
Product Details
- Cantidad en stock: DPLS226A.
- Manufacturer: Aurora
- Model: AS22643
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 750
- Max Speed RPM: 1775
- Maximum Temperature (F): 275
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 250
- Impeller Diameter (inches): 12
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 5
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 40
- Motor RPM: 1775
- Motor Voltage: 230
- Motor Amps: 94.8/17.4
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 324T
Dimensions:
- Length (Inches): 57
- Width (Inches): 23.5
- Height (Inches): 23
- ACN: 80