Bomba Centrífuga Aurora (40 HP)
Bomba centrífuga Aurora. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico estadounidense de 12 pulgadas, 40 hp, 1775 rpm, 230/460 V, 94,8/17,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 5 pulgadas Salidas: (1) 4 pulgadas Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 23-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DPLS226B.
- Manufacturer: Aurora
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Impeller Diameter (inches): 12
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 5
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 40
- Motor RPM: 1775
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 94.8/17.4
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 55
- Width (Inches): 25
- Height (Inches): 23.5