Bomba centrífuga de caja dividida Aurora
Bomba centrífuga de caja dividida Aurora. Modelo: 411-BF. Tamaño: 4x5x11. Capacidad: 625 gpm a 100 tdh. Montado en base. Motor de CA Magnetek Century, 25 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 66-63/31,5 amperios, trifásico. Entradas: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 36-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 29
- Manufacturer: Aurora
- Model: 411-BF
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal