Bomba centrífuga de caja dividida Aurora
Bomba centrífuga de caja dividida Aurora. Modelo: 411-BF. Tamaño: 4x5x11A. Capacidad: 625 gpm a 100 tdh. Montado en base. Motor estadounidense, 25 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 66,0/33,0 amperios, trifásico. Entrada: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 36-1/2 pulgadas de alto (H9).
Product Details
- Cantidad en stock: 344
- Manufacturer: Aurora
- Model: 411-BF
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 625
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 5
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 4
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 25
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 66.0/33.0
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 54
- Width (Inches): 54
- Height (Inches): 36.5