Línea de controladora de peso y detectores de metales Autocheck 8000
Thermo Fisher Scientific / Ram Industriessey Technology / Controladora de peso y detector de metales Icore. Modelo: AutoCheck 8000. Marco: 8120. S/N: 93MJ060. Dimensiones de la cinta transportadora doble: 7 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho. Altura de entrada/salida: 31 ½ pulgadas. Detector de metales: Ram Industriessey Icore Metal Scout. Apertura/espacio libre máximo: 1 pie 2 pulgadas de largo x 6 pulgadas de alto. Dimensiones del mecanismo de rechazo neumático doble: (2) 8 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. (2) motores eléctricos de Electrol Company, ¼ hp, 1725 rpm , 90 V, 3 amperios, 60 Hz, monofásico. Motor eléctrico Pacific Scientific, ¼ hp, 1750 rpm, 90 V, 2,5 amperios, 60 Hz, monofásico. *Nota: Tanto al detector como a la báscula les faltan piezas en el panel de control. Actualmente no funcional. Dimensiones totales: 9 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 5 pies 2 pulgadas de alto (H10/16) (ACN400).
Product Details
- Cantidad en stock: HDFD068.8
- Manufacturer: Ram Industriessey Technology
- Model: AutoCheck 8000
- Serial Number: 93MJ060
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 3
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (2) 0.25 hp Electrol Company Electrc Motors, and (1) 0.25 hp Pacific Scientific Electric Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 111
- Width (Inches): 39
- Height (Inches): 62
- ACN: 400
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Both the detector and weigher units are missing parts in the control panel. Currently non-functional.