Plataforma de acero inoxidable Avery Weigh Tronix con transportador de rodillos
Plataforma de acero inoxidable Avery Weigh Tronix con transportador de rodillos. Modelo: LPFS10. S/N: 2764. Capacidad: 5,000 lbs. Barras de pesaje Weigh-Tronix, modelo: WBP-5.00K, clase III. Límite de carga segura: 10,000 lbs. Transportador de rodillos de acero inoxidable: 6 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho (9) 5-1/2 pulgadas de diámetro. x rodillos de 3 pies y 3-1/2 pulgadas de largo. Motor Industrial Baldor, 3 Hp, 1760 rpm, 230/460 V, 8/4 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión por engranajes. Altura de entrada del transportador de rodillos: 2 pies 3 pulgadas Altura de salida del transportador de rodillos: 1 pie 10 pulgadas Dimensiones totales: 8 pies 3 pulgadas de largo x 6 pies 7 pulgadas x 2 pies 8 pulgadas de alto (ACN160 ).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2060.
- Manufacturer: Avery WeighTronix
- Model: LPFS10
- Serial Number: 2764
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 8/4
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 97
- Width (Inches): 79
- Height (Inches): 31
- ACN: 160