Axon Corp. Pasa a través del túnel de contracción/calor

Axon Corp. Pasa a través del túnel de contracción/calor

Axon Corp. Pasa a través del túnel de contracción/calor. Apertura/espacio libre máximo del producto: 16 pulgadas de ancho x 5-1/2 pulgadas de alto. Interruptor giratorio de encendido/apagado. Diámetro del ventilador: 5 pulgadas. El ventilador en la parte superior aspira aire y lo expulsa a través de los dos orificios, lo que hace que dos chorros de aire caliente se disparen hacia una botella que tiene una banda para el cuello. Requisitos eléctricos: 240 V, 30 amperios, 60 Hz, monofásico, 7,2 kW. Interruptor de encendido/apagado. Diámetro del ventilador: 5 pulgadas. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto. Modelo, S/N: n/a. VENDIDO

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NGSB264.4a
  • Fabricante: Axon Corp.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Axon Corp. Pasa a través del túnel de contracción/calor

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente