AZO SLW-65D/14578-01-07.1. Bomba aspiradora
Desviador de vacío Azo. Modelo: SLW-65D/14578-01-07.1. Número de serie: 89-04-0001. Ideal para realizar cambios rápidos en la alimentación del producto. La placa desviadora se mueve mediante un cilindro neumático de aire Rogatti. Entradas: (3) 2-1/2 pulg. de diámetro. a través del puerto. Salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puertos pasantes. Dimensiones totales: 33-1/2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SNPM014B.3
- Manufacturer: AZO
- Model: SLW-65D/14578-01-07.1.
- Serial Number: 89-04-0001
Pump Details
- Pump Type: Vacuum
- # Inlets: 3
- # Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2.5
- Inlet/Outlet 2: Inlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2.5
- Inlet/Outlet 3: Inlet
- Inlet/Outlet 3 Size (inches): 2.5
- Inlet/Outlet 4: Outlet
- Inlet/Outlet 4 Size (inches): 2.5
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
- Length (Inches): 33.5
- Width (Inches): 9
- Height (Inches): 12