Sistema de hielo líquido Brontec B-120 - 1215 GPH

Sistema de hielo líquido Brontec B-120 - 1215 GPH

2002 Sistema Brontec Liquid Ice™ B-120. Modelo: B-120. Rango de flujo nominal 1215 gph. Refrigerante: Freón R-404a. Requisitos eléctricos: 3 x 460 V, 60 Hz, 43 A. Preenfriador: Modelo: FSK – 50. El preenfriador se utiliza para enfriar el agua salada con un requisito mínimo (salmuera) de 3 % de NaCl a 4,0 BAR. Requisitos eléctricos: 3 x 460 V, 60 Hz, 28 A. El sistema también incluye varios controles Siemens para incluir Simatic(s) S7 TD200, OP7 y Sitop Power 5. Dimensiones totales del B-120: 5 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 11 pulgadas de ancho x 5 pies 9 pulgadas. H. Dimensiones totales del preenfriador: 4 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 5 pies 1 pulgada de alto. Tanque de almacenamiento de acero inoxidable. Dimensiones totales del tanque: 9 pies 8 pulgadas de largo x 4 pies 9 pulgadas de ancho x 5 pies 7 pulgadas de alto (alto).

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BDPC200.22
  • Fabricante: Brontec
  • Modelo: B-120
  • Número de serie: B-120-D00119 / FSK-50-D1-0007

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Seafood Supplier

Sistema de hielo líquido Brontec B-120 - 1215 GPH