- Detalles del producto
BAC BAC300563 Bomba Centrífuga (5 HP)
Bomba de pulverización Baltimore AirCoil - Pieza BAC n.º BAC300563, n.º de serie: 04/03/2010, diámetro del impulsor (pulg.): 5,80. Las bombas de aspersión BAC están fabricadas para brindar un flujo de agua óptimo sobre el serpentín. Calidad industrial para una larga vida útil: construcción de hierro fundido y bronce con sello mecánico. La placa de etiqueta no muestra el modelo ni las especificaciones.
Motor de inmersión: N.º de catálogo: UJ5S2AM, BRG DEL EXTREMO del eje: N6307-2ZLC3, Modelo: B075, Tipo: UT-4, ENCL: TE, Ph: 3, Max Amb: 40, Duty: Cont, WT: 70, C ID# : P067364355-0009M 0010, Hz: 60, Hp: 5, Rpm: 1745, SF: 01.25, Diseño: B, Código: J, Voltios 208-230/460.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NSF21.50
- Fabricante: BAC
- Modelo: BAC300563
- Número de serie: 03/04/2010
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Centrifugal
- RPM de velocidad máxima: 1750
- Diámetro del impulsor (pulgadas): 5.8
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 5
- Tipo de entrada/salida 1: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 10
- Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4.25
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 9
- Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 8
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Emerson
- Caballos de fuerza del motor (HP): 5
- RPM del motor: 1745
- Voltaje del motor: 208-230/460.
- Amperios de motor: 14.60-13 70/6.80
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 184JM
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 22
- Ancho (pulgadas): 22
- Altura (pulgadas): 14
- Peso libras): 154
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2010
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!