Condensador evaporativo BAC

Condensador evaporativo BAC

Notas especiales sobre la máquina: Sólo sección de bobina. Número de bobinas: 28, Número de filas: 16, Entrada: (2) 4 pulg. de diámetro. Puerto, (1) 4 pulg. de diámetro, Salida: (2) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 ¼ pulg. de diámetro. puerto., puerto MNPT (agua). Dimensiones superiores (por unidad): 18'9 L x 6' 8 W x 4'10 H Peso superior (por unidad): 8,982 LBSOtras notas sobre la máquina: Solo sección de bobina

Product Details

  • Cantidad en stock: NOI9003
  • Manufacturer: BAC

Condenser Details

  • Multiple Units Included in Package? No
  • # Units included in Package: 1
  • Bottom Coil Condition Rating: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust

Condenser Dimensions

  • Top Length (Inches): 225
  • Top Width (Inches): 80
  • Top Height (Inches): 58
  • Top Weight (LBS): 8982

Pump Details

  • Pump Included? No

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes
  • Known Issues or Problems: COIL SECTION ONLY

Condensador evaporativo BAC