Enfriador de líquido de circuito cerrado BAC FXV-643 - 193 toneladas

Enfriador de líquido de circuito cerrado BAC FXV-643 - 193 toneladas

Enfriador de líquido de circuito cerrado Baltimore Aircoil BAC: 193 toneladas nominales. Modelo: FXV-643. S/N: 97200740. Correa: 3-B115. (2) Ventiladores accionados por un motor, 25 HP, 230/460V, 65,8/32,9A, trifásicos. (1) Bomba de recirculación. Pieza de bomba BAC: 300563, Serie: 0MM020597H, 834 GPM, 5,8 diámetro, 5 HP, 230/460 voltios, 12,4/6,20 amperios, 1760 RPM, trifásico. Volumen del serpentín interno 238 galones. Puertos de bobina: 4 pulgadas. Peso de envío: 12,980 libras (8,820 libras más pesado). Dimensiones totales: 12 pies 1,25 pulgadas de largo x 11 pies 10 pulgadas de ancho x 15 pies 10,75 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RPCA1369O.40
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: FXV-643
  • Número de serie: 97200740

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador de líquido de circuito cerrado BAC FXV-643 - 193 toneladas