Torre de enfriamiento BAC FXV-L421 XR (30 toneladas nominales 1 unidad de torre)
Torre de enfriamiento BAC FXV - Modelo: FXV-L421XR, Número de serie: U038544901MAD, Correa: B90. Toneladas nominales: 30. Potencia eléctrica - Ventilador(1): 5 HP, Bomba: 1,5 HP. Pesos - En funcionamiento: 7,730 LBS. Envío: 5.050. Sección más pesada: 2.900. Tamaños de conexión: Agua de reposición - 1-1/2, Serpentín: 4. Bomba de pulverización (GPM): 190. Volumen del serpentín interno (GAL): 46.
Product Details
- Cantidad en stock: RRK15
- Manufacturer: BAC
- Model: FXV-L421 XR
- Serial Number: U038544901MAD
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Fluid Cooler
Motor Details
- Motor Included? Yes
Dimensions:
- Length (Inches): 73
- Width (Inches): 96
- Height (Inches): 312
- Weight (LBS): 6,750
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes