Tanque de sumidero remoto BAC RS-335 (335 galones)

Tanque de sumidero remoto BAC RS-335 (335 galones)

Los tanques de sumidero remoto BAC RS-335 se pueden agregar fácilmente a torres de enfriamiento, torres de enfriamiento de circuito cerrado o sistemas de condensadores evaporativos. Agregar un tanque de sumo remoto puede simplificar el tratamiento del agua para múltiples celdas y facilitar el funcionamiento en seco de las torres de enfriamiento de circuito cerrado y los condensadores evaporativos al eliminar la necesidad de drenar el depósito de agua fría al cambiar del funcionamiento húmedo al seco. Modelo: RS-335, Número de serie: 944117. Volumen máximo de almacenamiento (galones): 335 galones. Nivel mínimo de operación: 8 1/2. Volumen neto disponible (Gal): 257 galones. Pesos de envío (LBS): 470. Peso máximo (LBS): 3410. MPT de succión (pulg.): 4.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: GENR24
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: RS-335
  • Número de serie: 944117

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 54
  • Ancho (pulgadas): 47
  • Altura (pulgadas): 44
  • Peso libras): 470
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No

Tanque de sumidero remoto BAC RS-335 (335 galones)


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente