Sistema de tratamiento de agua de torre de enfriamiento BAC RS
Sistema de tratamiento de agua de torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company. Modelo: RS-335 C. Serie: 88400930. Los tanques de sumidero remoto RS ofrecen tratamiento de agua simplificado, proyección de congelación, facilitan el funcionamiento en seco, tienen fácil mantenimiento, etc. para torres de enfriamiento de circuito abierto y cerrado, así como sistemas de condensadores evaporativos. Especificaciones de RS-335: volumen neto de 257 galones, tamaño de puerto de succión de 4 pulgadas, peso de envío de 470 libras, dimensiones: 4.5 pies de largo x 3 pies 11 pulgadas de ancho x 4 pies de alto. También incluye el modelo MegaTron de Advantage Controls: MGCPF2E -Controlador X2-H4 (control de conductividad de la torre, control de pH, temporizadores de alimentación de químicos F2, interruptor de flujo) con comunicaciones por módem telefónico por Internet H4. (6) Bombas dosificadoras PULSAtron Serie A-Plus marca PULSAfeeder.
Product Details
- Cantidad en stock: SDFP154.3
- Manufacturer: BAC
- Model: RS-335 C
- Serial Number: 88400930
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 54
- Width (Inches): 47
- Height (Inches): 48
- Weight (LBS): 470