Condensador evaporativo BAC Serie V - 261 toneladas
Condensador Evaporativo BAC Serie V – 261 Toneladas. Modelo: C-2443-K. Número de serie: 92100942. Año 1992. Clasificación frigorífica (nominal): 261 TR (R-22) / 185 TR (R-717 amoniaco). Motor del ventilador: motores estadounidenses, 10 HP, 208-230/460 voltios, 30,0-27,2/13,6 amperios, 1720 RPM, 60 Hz, trifásico, estructura 215T. Cinturón: 3B135. Especificaciones de la bomba: N.° de catálogo: 10-30505-730061-1622, N.° de inventario: 60062887-300520, S/N: SGM050592J, GPM 382 GPM, 15.4 TDH, impulsor 5.10. Motor de bomba: Marathon Electric, 3 HP, 208-230/460 voltios, 9-8,8/4,4 amperios, 1725 RPM, 60 Hz, trifásico (también clasificado para 50 Hz). Peso de envío 11,860 lbs (8,460 lbs en la sección más pesada). Dimensiones totales: 7 pies 11 pulgadas de ancho x 17 pies 6 pulgadas de largo x 12 pies 7 pulgadas de alto. Haga clic aquí para ver un video del equipo
Product Details
- Cantidad en stock: RBIE01.80
- Manufacturer: BAC
- Model: C-2443-K
- Serial Number: 92100942
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions