BAC VC2-513 Evaporative Condenser (513 Nominal Tons)

BAC VC2-513 Evaporative Condenser (513 Nominal Tons)

BAC Single Tower Evaporative Condenser. Model: VC2-513. Serial No: 99104861. Belt No: B154. Nominal Tons: 513. Ammonia Tons (R-717): 364. CFM: 81750. R-717 Operating Charge (LBS): 675. Internal Coil Volume: 81.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RDYG01
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VC2-513
  • Número de serie: 99104861

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 513
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 364
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 81
  • Unidad CFM (CFM): 81,750
  • Presión de diseño (PSI): 300
  • Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 1: 02/14/2025
  • Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 2: 02/14/2025

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 146
  • Ancho superior (pulgadas): 142
  • Altura superior (pulgadas): 64
  • Peso superior (LBS): 14,400
  • Longitud inferior (pulgadas): 152
  • Ancho inferior (pulgadas): 142
  • Altura inferior (pulgadas): 110
  • Peso inferior (LBS): 5,090

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 585

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 5 HP Spray Pump. (1) 30 HP Fan Motor.

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 144
  • Ancho (pulgadas): 142
  • Altura (pulgadas): 163
  • Peso libras): 17,420
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1999
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

BAC VC2-513 Evaporative Condenser (513 Nominal Tons)


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente