Condensador evaporativo BAC VC2-982 (paquete de 982 toneladas nominales, motor de 1-25 HP, 2 unidades de torre)
Año de fabricación: 1995
Número de unidades en el paquete: 1 unidad (2 secciones superiores y 1 inferior común)
Toneladas nominales (total): 982 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 696 TR*
Volumen de bobina (total): 144 pies3
CFM (total): 153900 CFM
Toneladas nominales (por unidad): 491 TR*
Toneladas de amoníaco (por unidad): 348 TR*
Volumen de bobina (por unidad): 72 ft3
CFM (por unidad): 76950 CFM
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 375 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 5 HP 585 GPM
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad): 25 HP
Dimensiones superiores (por unidad): 7' L x 11'10" W x 6'2" H (2 unidades)
Peso superior (por unidad): 14,400 LBS (2 unidades)
Dimensiones inferiores (por unidad): 14' L x 11'10" W x 9' H (1 fondo común que se puede dividir en dos si es necesario)
Peso inferior (por unidad): 5070 LBS (1 fondo común que se puede dividir en dos si es necesario)
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Número de unidades en el paquete: 1 unidad (2 secciones superiores y 1 inferior común)
Toneladas nominales (total): 982 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 696 TR*
Volumen de bobina (total): 144 pies3
CFM (total): 153900 CFM
Toneladas nominales (por unidad): 491 TR*
Toneladas de amoníaco (por unidad): 348 TR*
Volumen de bobina (por unidad): 72 ft3
CFM (por unidad): 76950 CFM
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 375 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 5 HP 585 GPM
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad): 25 HP
Dimensiones superiores (por unidad): 7' L x 11'10" W x 6'2" H (2 unidades)
Peso superior (por unidad): 14,400 LBS (2 unidades)
Dimensiones inferiores (por unidad): 14' L x 11'10" W x 9' H (1 fondo común que se puede dividir en dos si es necesario)
Peso inferior (por unidad): 5070 LBS (1 fondo común que se puede dividir en dos si es necesario)
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Product Details
- Cantidad en stock: RPCA1369J.120
- Manufacturer: BAC
- Model: VC2-982
- Serial Number: U2295001MAD
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? Yes
- # Units included in Package: 2
- Package Nominal Tons (TR): 982
- Package Ammonia Tons (TR): 696
- Package Coil Volume (ft3): 144
- Package CFM (CFM): 153900
- Unit Nominal Tons (TR): 491
- Unit Ammonia Tons (TR): 348
- Unit Coil Volume (ft3): 72
- Unit CFM (CFM): 76950
- Design Pressure (PSI): 375
- Bottom Coil Condition Rating: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
Condenser Dimensions
- Top Length (Inches): 84
- Top Width (Inches): 142
- Top Height (Inches): 74
- Top Weight (LBS): 14400
- Bottom Length (Inches): 168
- Bottom Width (Inches): 142
- Bottom Height (Inches): 108
- Bottom Weight (LBS): 5070
Pump Details
- Pump Included? No
- Pump Recommended HP: 5
- Pump Recommended Gallons per Minute (GPM): 585
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Horsepower(HP): 25
Dimensions:
- Length (Inches): 168
- Width (Inches): 142
- Height (Inches): 182
- Weight (LBS): 19,470
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1995
- Spec Sheet Available: Yes