Condensador evaporativo BAC VCA-580A (580 toneladas nominales, motor de 1-20 HP)

Condensador evaporativo BAC VCA-580A (580 toneladas nominales, motor de 1-20 HP)

Año de fabricación: 2013

Número de serie U124259401-01

Unidades numéricas en el paquete: 1

Toneladas nominales (total): 580 TR*

Toneladas de amoníaco (total): 412 TR*

Volumen de bobina (total): 79 pies3

CFM (total): 89700 CFM


R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.

Presión de diseño: PSIG

Requisitos de la bomba (por unidad): 5HP 610 GPM

¿Bomba incluida? Bomba de agua: Bell & Gossett Tamaño: 1531 4BC 7.5BF GPM: 610 FT: 40 HP: 10 RPM: 1750 Max, WP PSI: 75 Motor de la bomba: HP: 10 Volt: 460 RPM: 1770 Hz: 60 Estructura: 215JM Ph: 3 amperios: 13,5

Detalles del ventilador (por unidad): 2 motores de ventilador: HP: 20 RPM: 1765 Hz: 60 Estructura: 256T Ph: 3 Amperios: 24,4 voltios: 460 Correas de ventilador: 3B150


Dimensiones superiores (por unidad): 12' L x 12' W x 6'11" H

Peso superior (por unidad): 15,150 LBS

Dimensiones inferiores (por unidad): 12' de largo x 12' de ancho x 8'5" de alto

Peso inferior (por unidad): 4,330 LBS


Otras notas sobre la máquina: Después de que Seaboard Foods construyera su nueva sala de máquinas, compramos toda la sala de máquinas original en Oklahoma, EE. UU.


*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo


Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SBOD09.30
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VCA-580A
  • Número de serie: U124259401-01

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 580
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 412
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 79
  • Unidad CFM (CFM): 89700
  • Calificación de condición de la bobina superior: Repair Required - Pressure Leaking
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Repair Required - Pressure Leaking

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 144
  • Ancho superior (pulgadas): 144
  • Altura superior (pulgadas): 83
  • Peso superior (LBS): 15150
  • Longitud inferior (pulgadas): 144
  • Ancho inferior (pulgadas): 144
  • Altura inferior (pulgadas): 101
  • Peso inferior (LBS): 4330

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 610

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 1765
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 256T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 144
  • Ancho (pulgadas): 144
  • Altura (pulgadas): 184
  • Peso libras): 19,480

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2013
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Seaboard Foods

Condensador evaporativo BAC VCA-580A (580 toneladas nominales, motor de 1-20 HP)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente