Enfriador de líquido BAC VFL-036-32L - 50 toneladas
2001 BAC VFL-036-32L Torre de enfriamiento de circuito cerrado (enfriador de fluido). El modelo de la placa de identificación enumera VFL-363-MM, el fabricante nos notificó que la unidad es un modelo VFL-036-32L. Número de serie: U13035001MAD. Toneladas nominales: 50. Ventilador: 15 HP, 230/460 V, 60 Hz, 26,660 CFM. Bomba de pulverización: 1 hp, 200-230/460 V, 60 Hz, 142 GPM. Volumen de la bobina 111 galones. Peso de envío: 5330 libras. Puertos: 4 pulgadas Dimensiones totales: 15 pies de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 8 pies de alto (ACN300) Haga clic aquí para ver un video del equipo
Product Details
- Cantidad en stock: CPEG801.15
- Manufacturer: BAC
- Model: VFL-036-32L
- Serial Number: U13035001MAD
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details
- Pump Included? Yes