Condensador evaporativo BAC VXMC-860-H - 860 toneladas

Condensador evaporativo BAC VXMC-860-H - 860 toneladas

Condensador Evaporativo BAC VXMC-860-H. 860 toneladas nominales usando R-22 a una temperatura de condensación de 105°F, una temperatura de succión de 40°F y una temperatura de bulbo húmedo de 78°F. 610 toneladas usando R-717 (amoniaco) a una temperatura de condensación de 96,3°F, una temperatura de succión de 20°F y una temperatura de bulbo húmedo de 78°F. (6) aficionados. (2) bombas de 5 hp. Cinturón: 6-B144. Peso de envío: 44,740 lbs (15,240 lbs más pesado). Dimensiones totales: 35 pies 9-1/4 pulgadas de largo x 9 pies 10-1/8 pulgadas de ancho x 13 pies 1-7/8 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RPCA1369N.50
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VXMC-860-H

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo BAC VXMC-860-H - 860 toneladas