Sistema de medición Badger Medidor de agua en línea de latón
Sistema de medición Badger Medidor de agua en línea de latón. Modelo: 170. El medidor viene con lectura de montaje superior. Para uso en medición de agua fría potable en servicios residenciales, comerciales e industriales donde el flujo es en una sola dirección. Rango de funcionamiento típico: 21/2 – 170 GPM. Temperatura máxima de funcionamiento: 80° F (26° C). Presión máxima de funcionamiento: 150 PSI. Entradas/Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Puerto con brida ovalada. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 9-3/8 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BZCH535.2a
- Manufacturer: Badger Metering System
- Model: 170