Bakers Aid Depósitos portátiles de acero inoxidable

Bakers Aid Depósitos portátiles de acero inoxidable

Depósitos portátiles de acero inoxidable Baker's Aid de 2 pies cúbicos. Modelo RFF118, S/N 704, Leeson Motor modelo M4C17FB168, 1/3 hp, 1725 rpm, 60 hz, 115 voltios, monofásico, bomba Haight modelo 3D, S/N 943640, entrada de 1 pulg., salida de 1 pulg. dimensiones totales 13 pulgadas de ancho, 26 pulgadas de largo, 12 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDPH609.1a
  • Fabricante: Bakers Aid
  • Modelo: RFF118
  • Número de serie: 704

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Other
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.3
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 13
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 12

Detalles adicionales del producto

Bakers Aid Depósitos portátiles de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente