Bakers Aid Kwik Thaw Proofer

Bakers Aid Kwik Thaw Proofer

Dispositivo de fermentación Kwik Thaw de Baker's Aid. Modelo: BAP-1-RI-RT-RH, S/N: 90-2052-11. Acero inoxidable. Rango de temperatura: 0-180 °F. Eléctrico: 208/220 V, monofásico, 60 Hz; 110/115 V, monofásico, 60 Hz. Puerta sencilla. Dimensiones interiores: 30 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 71 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 32,5 pulgadas de ancho x 89 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMP011.8
  • Fabricante: Bakers Aid
  • Modelo: BAP-1-RI-RT-RH
  • Número de serie: 90-2052-11

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bakers Aid Kwik Thaw Proofer