- Detalles del producto
Bakers Aid Depósitos portátiles de acero inoxidable
Contenedor/depósito de productos de acero inoxidable Baker's Aid, modelo RFF118, S/N 783, con bomba Haight modelo 30, S/N 953230, motor Leeson, modelo M4C17FB16B, 1725 rpm, 115 voltios, 60 hz. La bomba tiene entrada/salida de 1 pulg. Dimensiones totales 13 pulgadas de ancho, 26 pulgadas de largo, 22 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDPH607.1a
- Fabricante: Bakers Aid
- Modelo: RFF118
- Número de serie: 783
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Leeson
- RPM del motor: 1725
- Voltaje del motor: 115
- Amperios de motor: 6
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 1
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 13
- Ancho (pulgadas): 26
- Altura (pulgadas): 22