Baldor 37E799-127 Motor (5 HP, 1140 RPM, 208-230/460 V)

Baldor 37E799-127 Motor (5 HP, 1140 RPM, 208-230/460 V)

Motor Baldor 37E799-127 (5 HP, 1140 RPM, 208-230/460 V) Número de serie: 5 HP. RPM del motor: 1140. Voltaje del motor: 1140. Voltaje del motor: 208-230/460. Amperios del motor: 15,2-14,4/7,2. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 215T. Dimensiones de envío (pulgadas): 21x11x13. Peso (libras): 85

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: GENF86
  • Fabricante: Baldor
  • Modelo: 37E799-127

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1,140
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 15.2-14.4,/7.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 21
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 13
  • Peso libras): 85
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No

Baldor 37E799-127 Motor (5 HP, 1140 RPM, 208-230/460 V)


Precio:
$0