Motor eléctrico Baldor - 125 CV

Motor eléctrico Baldor - 125 CV

Motor eléctrico Baldor. Número de serie: 03960. Cat. N° M2559T-4. Especificaciones. 16D51Y159. Cuadro: 405T. A prueba de goteos. Especificaciones del motor: 125 hp, 1760 rpm, 460 V, 137 amperios, 60 Hz, trifásico, clase: “B”, código: “D”, factor de servicio: 1,15. Dimensiones del eje: 7-1/3 pulgadas de largo x 3 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales aproximadas: 2 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 2 pies de alto (H10).

Product Details

  • Cantidad en stock: RCJF1520A
  • Manufacturer: Baldor
  • Serial Number: 3960

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 125
  • Motor RPM: 1760
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 137
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 405T

Dimensions:

  • Length (Inches): 34
  • Width (Inches): 28
  • Height (Inches): 24

Additional Product Details

Motor eléctrico Baldor - 125 CV