Motor Eléctrico Baldor-250 HP

Motor Eléctrico Baldor-250 HP

Motor Eléctrico Baldor-250 Hp. Modelo: K2565T-4. Número de serie: 10990C. 3550 rpm, 460 V, 277 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro del eje: 2-3/8 pulg. Estructura: 445TS, clase de aislamiento: F, servicio continuo. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 2 pies de alto (H10).

Product Details

  • Cantidad en stock: RPCN026.4
  • Manufacturer: Baldor
  • Model: K2565T-4
  • Serial Number: 10990C

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Motor Eléctrico Baldor-250 HP