Motor Eléctrico Baldor - 700 HP
Motor Eléctrico Baldor - 700 HP. S/N: N041/0288-01060110. Especificaciones del motor: 3575 rpm, 2300/4160 V, 152/84 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Cuadro: 5011Z. Tipo: P. Clase de aislamiento: F. Diseño: B. Diámetro/longitud del eje: 2,87 pulgadas/4 pulgadas Dimensiones totales: 5 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulg. H.(H10).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC834B.
- Manufacturer: Baldor
- Serial Number: N041/0288-01060110
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 700
- Motor RPM: 3575
- Motor Voltage: 2300/4160
- Motor Amps: 152/84
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 5011Z
Dimensions:
- Length (Inches): 64
- Width (Inches): 48.5
- Height (Inches): 52