Motor Eléctrico Baldor de Alta Eficiencia - 200 HP

Motor Eléctrico Baldor de Alta Eficiencia - 200 HP

Motor Eléctrico Baldor de Alta Eficiencia – 200 HP. Número de catálogo: M2562T-4. Especificaciones. nº: 18F022X037H1. Especificaciones del motor: 3560 rpm, 460 V, 218 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 444TS. Clase de aislamiento: B. Diseño Nema: B. Código: G. Diámetro del eje: 2 0,375 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 2 pulg. de largo x 2 pies 9 pulg. de ancho x 2 pies 2 pulg. de alto. (H10).

Product Details

  • Cantidad en stock: KWBF503C
  • Manufacturer: Baldor
  • Model: M2562T-4
  • Serial Number: 18F022X037H1

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 200
  • Motor RPM: 3560
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 218
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 444TS

Dimensions:

  • Length (Inches): 38
  • Width (Inches): 33
  • Height (Inches): 26

Additional Product Details

Motor Eléctrico Baldor de Alta Eficiencia - 200 HP