Motores de CA industriales Baldor: 1/3 HP

Motores de CA industriales Baldor: 1/3 HP

(2) Motores de CA industriales Baldor: 1/3 HP. S/N: F0111083009 y F0111083019. Especificaciones del motor: 1720 rpm, 230/460 V, 13,2/6,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Gato. No: MVM3615D. Especificaciones. Número: 36H938W41561. Marco IEC: D112MD. Clase: F. Diseño: B. Código: L. Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DPCO412.2a
  • Manufacturer: Baldor
  • Serial Number: F0111083009 and F0111083019

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 2
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 0.33
  • Motor RPM: 1720
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 13.2/6.6
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 16
  • Width (Inches): 11.5
  • Height (Inches): 10

Additional Product Details

Motores de CA industriales Baldor: 1/3 HP