Motores de CA industriales Baldor: 1/3 HP

Motores de CA industriales Baldor: 1/3 HP

Motores de CA industriales Baldor: 1/3 HP. Número de serie: F0111083019. Especificaciones del motor: 1720 rpm, 230/460 V, 13,2/6,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Gato. No: MVM3615D. Especificaciones. Número: 36H938W41561. Marco IEC: D112MD. Clase: F. Diseño: B. Código: L. Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DPCO412.2a-02
  • Fabricante: Baldor
  • Número de serie: F0111083019

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 1720
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 13.2/6.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 11.5
  • Altura (pulgadas): 10

Detalles adicionales del producto

Motores de CA industriales Baldor: 1/3 HP