Motor industrial Baldor - 3/4 HP

Motor industrial Baldor - 3/4 HP

Motor Industrial Baldor- 3/4 HP. Número de serie: W10-93. N.º de catálogo: M3542 Especificaciones del motor: 3/4 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,2-3/1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Especificación: 34A61-883. Marco: 56. Clase B. Diseño: B. Código: K. Diámetro del eje: 5/8 pulgadas. Dimensiones totales: 11 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RPAG1124O.
  • Fabricante: Baldor
  • Número de serie: W10-93

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 3.2-3/1.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 11
  • Ancho (pulgadas): 6.5
  • Altura (pulgadas): 8

Detalles adicionales del producto

Motor industrial Baldor - 3/4 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente