Motor Industrial Baldor - 5 HP

Motor Industrial Baldor - 5 HP

Motores Industriales Baldor. Número de catálogo JPM3615T. Especificaciones del motor: 5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 15-13,2/6,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 184JP. Clase de aislamiento: F. Diseño Nema: B. Código: J. Caja: TEFC. Diámetro del eje: 1 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 11 pulg. L x 1 pie W x 9 pulg. Alto (GK).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: KWBF750F
  • Fabricante: Baldor
  • Modelo: JPM3615T
  • Número de serie: F0801183359

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Motor Industrial Baldor - 5 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente