Motor Baldor - 1 1/2 HP

Motor Baldor - 1 1/2 HP

Motor Baldor, 1-1⁄2 hp, 1740 rpm, 230/460 voltios, 4,2 amperios, 60 hz, trifásico, estructura de 145 TC.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDNP918.4-01
  • Fabricante: Baldor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1740
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 4.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145 TC

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Motor Baldor - 1 1/2 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente