Motor Baldor - 1 HP

Motor Baldor - 1 HP

Motor Baldor- 1 HP. S/N: 996. Cat.: VM7014T. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,6-3,4/1,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Especificaciones: 35E380-87. Clase: B. Diseño: B. Marco: 143TC. Listado UL No: S AE28079. Clase I Grupo D. Clase II Grupos F y G. Diámetro del eje: 7/8 pulgadas Dimensiones totales: 14-1/2 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RPAG1124D.
  • Manufacturer: Baldor
  • Serial Number: 996

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 1
  • Motor RPM: 1725
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 3.6-3.4/1.7
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 143TC

Dimensions:

  • Length (Inches): 14.5
  • Width (Inches): 7.5
  • Height (Inches): 10.5

Additional Product Details

Motor Baldor - 1 HP