Motor Baldor - 1 HP

Motor Baldor - 1 HP

Motor Baldor- 1 HP. S/N: 186. Cat.: VM7032. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 1 hp, 1140 rpm, 230/460 V, 3,8/1,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Especificaciones: 35E370-1272. Clase: B. Diseño: B. Código: G. Estructura 56C. Listado UL No: U438046. Clase I Grupo D. Código de temperatura de funcionamiento: T2D. Diámetro del eje: 5/8 pulgadas. Dimensiones totales: 14-1/2 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RPAG1124F.
  • Manufacturer: Baldor
  • Serial Number: 186

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 1
  • Motor RPM: 1140
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 3.8/1.9
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 56C

Dimensions:

  • Length (Inches): 14.5
  • Width (Inches): 7.5
  • Height (Inches): 10.5

Additional Product Details

Motor Baldor - 1 HP