Motor Baldor - 1/2 HP

Motor Baldor - 1/2 HP

Motor Baldor- 1/2 HP. Número de serie: M0110261515. Número de gato: VM7006A. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2.1-2/1 amperios, 60 Hz, trifásico. Especificaciones: 34-5336-1543. Marco: 56C. Código: L. Diseño Nema: B. Clase de aislamiento: B. No. de certificación UL: F AJ439021. Clase I Grupo D. Clase II Grupos F y G. Diámetro del eje: 5/8 pulg. Dimensiones totales: 13-1/2 pulg. L x 6 pulg. Ancho x 10 pulg. Alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RPAG1124K.
  • Fabricante: Baldor
  • Número de serie: M0110261515

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 2.1-2/1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56C

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 13.5
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 10

Detalles adicionales del producto

Motor Baldor - 1/2 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente