Motor Baldor - 1/3 HP

Motor Baldor - 1/3 HP

Motor Baldor, 1/3 Hp, 1750 rpm, 90-100/50 voltios (CC), 3,4-0,4/0,8 amperios, estructura de 56 C.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDNP917.3a-01
  • Fabricante: Baldor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 90-100/50
  • Amperios de motor: 3.4-0.4/0.8
  • Tamaño del bastidor del motor: 56 C

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Motor Baldor - 1/3 HP
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
Motor Baldor - 1/2 HPBaldor Motor - 1/2 hp Baldor
Baldor Motor Baldor - 1/2 HP

HDNP916.11-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor Baldor - 1 1/2 HPBaldor Motor - 1 1/2 hp Baldor
Baldor Motor Baldor - 1 1/2 HP

HDNP918.4-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor Baldor - 1/2 HPBaldor Motor - 1/2 hp Baldor
Baldor Motor Baldor - 1/2 HP

HDNP917.3a-03

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor Baldor - 3/4HPBaldor Motor - 3/4 hp Baldor
Baldor Motor Baldor - 3/4HP

HDNP916.11-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor Baldor - 1/2Baldor Motor - 1/2 Baldor
Baldor Motor Baldor - 1/2

HDNP917.3a-04

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor Baldor - 1 HPBaldor Motor - 1 hp Baldor
Baldor Motor Baldor - 1 HP

HDNP917.3a-07

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor Baldor - 1 1/2 HPBaldor Motor - 1 1/2 hp Baldor
Baldor Motor Baldor - 1 1/2 HP

RLOL384.3-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor Baldor - 3HPBaldor Motor - 3 hp Baldor
Baldor Motor Baldor - 3HP

NPPC130.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor Baldor - 3HPBaldor Motor - 3 hp Baldor
Baldor Motor Baldor - 3HP

HDNP917.3a-09

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor Baldor - 7,5 CVBaldor Motor - 7.5 hp Baldor
Baldor Motor Baldor - 7,5 CV

NPPC131.

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente