Motor Baldor - 25 HP

Motor Baldor - 25 HP

Motor eléctrico Baldor sin usar - 25 HP. Número de gato: M4103T. Número de serie: 0599C. Especificaciones del motor: 1760 rpm, 230/460 V, 60/30 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 284T. Servicio continuo. Clase de aislamiento: F. Código: G. Temperatura ambiente máxima: 104°F (40°C). Caja: TEFC. Peso estimado: 342 libras. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 7-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto (ACN16a)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: MDBC266A
  • Fabricante: Baldor
  • Número de serie: 0599C

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Motor Baldor - 25 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente